林製作所
スチールワゴン 2段
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブルー
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25469475
品番
YS-217
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
各棚板は落下防止の立ち上がり付きです。
下段の棚板高さは2段階に調整できます。
組み立て式(要工具)。
色
ホワイト
材質
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
5.9
キャスター
Φ40mmナイロン製(ストッパー2個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
495×435×780
棚段数
2
キャスター径(Φmm)
40
棚板耐荷重(kg)
10(均等荷重)
アズワン品番
7-4645-01
棚板有効寸法(mm)
427×360
足パイプ径(Φmm)
22.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000