ナビス(アズワン)
ステンレスワゴン (両天板付き)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
8日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×450×950
750×450×950
900×450×950
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25470078
品番
RWR-M
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
両天板を広げると、広いスペースを確保できます。長尺ものを使用するときに、便利です。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
20
キャスター
Φ75mm(対角ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×450×950
棚間隔(mm)
500
アズワン品番
8-6502-01
補助天板寸法(mm)
250×450(片面あたり)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000