SSC-6608W ステンレス材料カート 852×460×888mm SSC-3308 ナビス(アズワン) 25470096

ステンレス材料カート 852×460×888mm SSC-3308

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
内容量1台キャスター径(Φmm)75注文コード25470096品番SSC-6608W
参考基準価格(税別)¥231,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

別売のアルティアトレー・バスケットを収納することができます。トレーは両面から引き出すことができます。※本体のみです。アルティアトレー・バスケットは付属していません。

キャスターΦ75mm(静音タイプ・対角ストッパー付き)材質本体/ステンレス(SUS304)|ABS樹脂寸法(mm)1052×660×888キャスター径(Φmm)75アズワン品番8-4390-04種別1052×660×888mm最大収納数深型8枚(浅型16枚)/2列適合トレー600×400用(2列8段)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする