CHW-2H-Y ストレージステンレスカート ナビス(アズワン) 25470279

CHW-2H-Y ストレージステンレスカート ナビス(アズワン) 25470279
CHW-2H-Y ストレージステンレスカート ナビス(アズワン) 25470279

ストレージステンレスカート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×450×835
棚間隔(mm)350
イエロー
内容量1台注文コード25470279品番CHW-2H-Y
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

引出し付きで小物の収納に便利です。Φ75mmキャスターの採用や両面ハンドルの標準装備により、操作性に優れています。天板及び中棚には共に転落防止用の枠付きです。引き出し付きで小物の収納に便利です。

イエロー質量(kg)14引出し数3個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×450×835棚間隔(mm)350材質ステンレス(SUS304)キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)棚段数2キャスター径(Φmm)75引出し内寸法(mm)170×350×90棚板耐荷重(kg)15アズワン品番8-2530-03足パイプ径(Φmm)25
注意
※床に置く際はベース(別売)をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする