アイセン
スポンジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
グリーン
イエロー
ピンク
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25470814
品番
KY201 G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥180
泡立ちが良く耐久性に優れたスポンジと、毛先の細い極細ブラシを貼り合せています。
繊維のちぎれカスが出にくく、異物混入のリスクを低減します。
種別
グリーン
材質
ポリエステル・PU(ポリウレタン)フォーム
寸法(mm)
62×130×35
色
グリーン
加工
抗菌・防臭
アズワン品番
3-4724-01
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25470814
KY201 G
25470823
KY201 Y
スポンジ
アイセン
1個
¥
179
税込
¥
197
注文コードが変更になりました。