アイセン
スポンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
イエロー
イエロー
ピンク
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25470823
品番
KY201 Y
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
泡立ちが良く耐久性に優れたスポンジと、毛先の細い極細ブラシを貼り合せています。
繊維のちぎれカスが出にくく、異物混入のリスクを低減します。
種別
イエロー
材質
ポリエステル・PU(ポリウレタン)フォーム
寸法(mm)
62×130×35
色
イエロー
加工
抗菌・防臭
アズワン品番
3-4724-02