仕様【マットスイッチ】防滴仕様(IP61)、【無線中継ボックス】一時停止ボタン付きセット内容スマットスイッチ・無線中継ボックス種別500×1200×10mm材質【マットスイッチ】PVC(塩化ビニル樹脂)形状【ナースコール】標準3P寸法(mm)【マットスイッチ】500×1200×10、【無線中継ボックス】65×100×35電源【マットスイッチ】単4乾電池×3本(テスト用付属)、【無線中継ボックス】DC5V(ACアダプタ付属)ケーブル長(m)【無線中継ボックス】約1.2(専用プラグ付)周波数314MHz微弱電波到達距離(m)約10アズワン品番8-6381-63