曜日別特売
SHC-R(6P) スマット・コードレス テクノスジャパン テクノスジャパン 25471006

SHC-R(6P) スマット・コードレス テクノスジャパン テクノスジャパン 25471006
SHC-R(6P) スマット・コードレス テクノスジャパン テクノスジャパン 25471006
SHC-R(6P) スマット・コードレス テクノスジャパン テクノスジャパン 25471006

スマット・コードレス テクノスジャパン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個注文コード25471006品番SHC-R(6P)
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

マットを踏むとナースコールでお知らせします。
裸足か靴下で踏んだ場合のみ感知しますので、患者とスタッフを識別できます(靴で踏んでも感知しません)。
コードレスタイプですので、アプローチ時の転倒リスクを低減します。
使用しない時は3つに折りたたみすっきり収納できます。

仕様【マットスイッチ】防滴仕様(IP61)、【無線中継ボックス】一時停止ボタン付きセット内容スマットスイッチ・無線中継ボックス種別500×1200×10mm材質【マットスイッチ】PVC(塩化ビニル樹脂)形状【ナースコール】6mmプラグ寸法(mm)【マットスイッチ】500×1200×10、【無線中継ボックス】65×100×35電源【マットスイッチ】単4乾電池×3本(テスト用付属)、【無線中継ボックス】DC5V(ACアダプタ付属)ケーブル長(m)【無線中継ボックス】約1.2(専用プラグ付)周波数314MHz微弱電波到達距離(m)約10アズワン品番8-6381-64
注意
※ご注文の際はお使いのナースコールの形状をご確認ください。製品詳細は画像をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする