ナビス(アズワン)
スモールワゴン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
質量(kg)
5.3
7.3
5.3
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25471216
品番
引出し無し
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
コンパクトなワゴンをリーズナブルな価格で。
キャスター
Φ75mm(ストッパー無し)
仕様
引出し無
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
5.3
タイプ
引出し無
耐荷重(kg)
20/台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×300×840
キャスター径(Φmm)
75
引出し内寸法(mm)
351×249×90
アズワン品番
0-7963-02
足パイプ径(Φmm)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000