曜日別特売
PA4-D-9F セレクトナビユニット A4深型トレータイプ ナビス(アズワン) 25471803

セレクトナビユニット A4深型トレータイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
25471803
品番
PA4-D-9F
参考基準価格(税別)¥86,500販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
¥78,980

上置き用組み立て式(要工具)。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×1050
付属トレー数
3列6段
アズワン品番
8-3985-12
有効寸法(mm)
【上部スペース】863×449×416
材質
本体/スチール(水系塗料焼付塗装)、トレー/PS(ポリスチレン)
トレー内寸(mm)
225×311×79

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする