※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーエイライト
ソフトメディシンボール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
質量(kg)
1
1
2
3
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25472223
品番
H-7250
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
手のひらサイズでトレーニングやリハビリに手軽に使用できます。
種別
1kg
材質
本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、中身/砂
質量(kg)
1
色
ブルー
直径(Φmm)
120
アズワン品番
7-1967-01