Aron(アロン化成)
ソフト補高便座
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
高さ(mm)
85、【補高】30
105、【補高】50
85、【補高】30
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25472327
品番
535-253
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
長時間使用される方や、お尻のやせた方にもやさしい座り心地です。
種別
30mm
材質
ポリウレタン(抗菌加工)
寸法(mm)
【穴】170×255
高さ(mm)
85、【補高】30
耐荷重(kg)
100
全長×全幅W(mm)
380×340
アズワン品番
7-2680-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※U型便座には取付できません。
※取り付けた状態では、便フタが閉まりません。
※介護保険適用対象品(特定福祉用具)。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000