※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーエイライト
ターゲットプレイシート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
種別
ダーツ
ダーツ
カラフル
ストライク
ターゲット
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25472528
品番
B-3597C
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
シートを敷くだけで本格的ターゲットゲームができます。
準備・片付け・収納が短時間でできます。
アズワン品番
7-1974-03
種別
ダーツ
仕様
ダーツ
材質
シート/PVC(塩化ビニル樹脂)、ビーンズバッグ/(カバー)綿、(中身)PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
シート/900×900、ビーンズバッグ/90×95
質量(g)
シート/約350、ビーンズバッグ/約50/個
セット内容
シート×1枚、ビーンズバッグ×12個(赤・青・緑・オレンジ・黄・紫×各2個)