16551CSF ディスコフィックスC バルブ付 ニードルレスバルブ付三方活栓 青3バー360° ビー・ブラウンエースクラップ 25473824

ディスコフィックスC バルブ付 ニードルレスバルブ付三方活栓 青3バー360°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(50個)注文コード25473824品番16551CSF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥56,700

三方活栓本体に耐薬品性に優れた材質を使用することで、薬品の影響によるクラックのリスクを軽減しました。
使用中にコックや本体に負荷が掛かることによる、接続の緩みや接続外れのリスクの低減ができます。
ルアーロックタイプγ線滅菌済(個包装)。

仕様青3バー360°、【延長チューブ】DEHPフリー種別延長チューブ750mm材質本体・ハンドル/ポリアミド・PC(ポリカーボネート)・シリコンゴム、ロックアダプター部/PP(ポリプロピレン)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂/DEHPフリー)アズワン品番7-3487-07医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218451001チューブ長さ(mm)【延長チューブ】750医薬品医療機器等法一般医療機器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2547382416551CSF2547381516540CSF16551CSF ディスコフィックスC バルブ付 ニードルレスバルブ付三方活栓 青3バー360° ビー・ブラウンエースクラップ 25473815ディスコフィックスC バルブ付 ニードルレスバルブ付三方活栓 青3バー360°ビー・ブラウンエースクラップ1箱(50個)
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ代替品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする