曜日別特売
16496C ディスコフィックスC 三方活栓 3バー 360°延長チューブなし ビー・ブラウンエースクラップ 25473885

ディスコフィックスC 三方活栓 3バー 360°延長チューブなし

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番7-3488-03
内容量1箱(100個)注文コード25473885品番16496C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,600

45度回転毎にクリック感があり、確実なコック操作をサポートします。
色分けによる使用状況や使用薬剤の区別が可能です。
全ての接続口にキャップがついており、開封後、輸液ラインに接続するまでの接触感染リスクを低減します。
ルアーロックタイプγ線滅菌済(個包装)。

材質本体・ハンドル/ポリアミド・PC(ポリカーボネート)、保護キャップ/PP(ポリプロピレン)種別仕様赤3バー360°、【延長チューブ】なしアズワン品番7-3488-03医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218451001医薬品医療機器等法一般医療機器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2547388516496C2547386716494C16496C ディスコフィックスC 三方活栓 3バー 360°延長チューブなし ビー・ブラウンエースクラップ 25473867ディスコフィックスC 三方活栓 3バー 360°延長チューブなしビー・ブラウンエースクラップ1箱(100個)
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ代替品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする