曜日別特売
16560C ディスコフィックスC 三方活栓 3バー 360°延長チューブ付 ビー・ブラウンエースクラップ 25473946

ディスコフィックスC 三方活栓 3バー 360°延長チューブ付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番7-3488-09
内容量1箱(50個)注文コード25473946品番16560C
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は46,980円となります。
参考基準価格(税別)¥47,250販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

45度回転毎にクリック感があり、確実なコック操作をサポートします。
色分けによる使用状況や使用薬剤の区別が可能です。
全ての接続口にキャップがついており、開封後、輸液ラインに接続するまでの接触感染リスクを低減します。
ルアーロックタイプγ線滅菌済(個包装)。

チューブ長さ(mm)【延長チューブ】1000材質本体・ハンドル/ポリアミド・PC(ポリカーボネート)、保護キャップ/PP(ポリプロピレン)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂/DEHPフリー)種別仕様青3バー360°アズワン品番7-3488-09医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218451001医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする