16605C ディスコフィックスCマニホールド 板付きタイプ ビー・ブラウンエースクラップ 25473998

ディスコフィックスCマニホールド 板付きタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(50個)
アズワン品番7-3484-04
内容量1箱(50個)注文コード25473998品番16605C
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は99,980円となります。
参考基準価格(税別)¥105,000販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980

複数のラインが必要な際に便利です。
ルアーロックタイプγ線滅菌済(個包装)。

アズワン品番7-3484-04種別3連青・青・青医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218451001タイプ板付き仕様3連(青・青・青)材質本体・ハンドル/ポリアミド、PP(ポリプロピレン)、PC(ポリカーボネート)、保護キャップ/PP(ポリプロピレン)医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする