- ディスポフェイスシールド 711セット アズワン 25474095

ディスポフェイスシールド 711セット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード25474095品番-
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥3,377
販売価格(税別)
3,070

飛沫物から顔面全体を保護する使い捨てフェイスシールドです。
内側には防曇加工を施していますので、クリアな視界を保つことができます。
シールド交換可能曇り止め加工めがね併用可。

仕様711セットセット内容フレーム×1・シールド×10枚材質フレーム/PC(ポリカーボネイト)、シールド/PET(ポリエチレンテレフタレート)寸法(mm)143×170×175質量(g)25(セット時)アズワン品番7-4875-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする