曜日別特売
- デラックス歩行器 TRILLIUM MINI エボリューション 25474393

- デラックス歩行器 TRILLIUM MINI エボリューション 25474393
- デラックス歩行器 TRILLIUM MINI エボリューション 25474393

デラックス歩行器 TRILLIUM MINI

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード25474393品番-
参考基準価格(税別)¥47,500販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

ワンタッチで折りたたみが可能です。
ブレーキワイヤーがなく、邪魔になりません。
細かなところに工夫がいっぱい。
新世代の歩行器です。

材質フレーム/アルミニウム、座面/ABS樹脂、バッグ/ナイロン種別ブラック質量(kg)7.3ブラック耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×655×725~800キャスター径(Φmm)200座面高さ(mm)495アズワン品番7-3751-02座面寸法(幅W×奥行D)(mm)405×195折りたたみ寸法(mm)315×655×725~800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする