TSE-R とっても静かな救急カート ナビス(アズワン) 25475294

TSE-R とっても静かな救急カート ナビス(アズワン) 25475294
TSE-R とっても静かな救急カート ナビス(アズワン) 25475294
TSE-R とっても静かな救急カート ナビス(アズワン) 25475294
TSE-R とっても静かな救急カート ナビス(アズワン) 25475294

とっても静かな救急カート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード25475294品番TSE-R
参考基準価格(税別)¥200,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

機能性と静寂性を両立させた夜間回診に適した救急カートです。
滑らかな静音キャスターと静音スライドレール、音の反響を抑える樹脂天板を使用しています。
引き出しはどこからでも指が掛かるアルミロング取っ手です。
引出しの1段目と2段目には、医薬品などの小物類が混ざらないように仕切板が付いています。
イルリガードルやボンベ架台などオプションが揃っています。
シリンダー錠によるオールロックの他、1段目は封印具(別売)によるロックが可能です。

キャスターΦ100mm(静音強化型キャスター・対角ストッパー付き)付属品縦仕切板4枚(1・2段目用)、横仕切板12枚(1・2段目用)、蘇生板材質本体・縦仕切板:スチール(メラミン焼付塗装)、天板:ABS樹脂、本体ハンドル・引出ハンドル:アルミ、補助天板・蘇生板:メラミン化粧合板、横仕切板:PVC(塩化ビニル樹脂)質量(kg)50天板寸法(mm)410×410寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×480×961キャスター径(Φmm)100引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1・2段目(仕切板対応):333×387×72、3・4段目:349×387×110.5、5段目:349×387×283アズワン品番7-4512-01引出し静音強化型スライドレール補助天板寸法(mm)340×430
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする