アズワン
トラッシュボックス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
ブラウン
アイボリー
ブラウン
寸法(mm)
Φ270×280
210×160×215
Φ270×280
Φ210×220
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25475644
品番
603576
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,509
販売価格(税別)
¥
3,190
バスケットに入れる
PP製ラタンを採用しており軽量です。
形状
丸型大
色
ブラウン
寸法(mm)
Φ270×280
質量(g)
400
材質
ラタン/PP(ポリプロピレン)、補強材/スチール
種別
ブラウン/大
アズワン品番
7-3573-04