3段BOX ブルー ナビスメイト・トレイワゴン ナビス(アズワン) 25477017

3段BOX ブルー ナビスメイト・トレイワゴン ナビス(アズワン) 25477017
3段BOX ブルー ナビスメイト・トレイワゴン ナビス(アズワン) 25477017
3段BOX ブルー ナビスメイト・トレイワゴン ナビス(アズワン) 25477017
3段BOX ブルー ナビスメイト・トレイワゴン ナビス(アズワン) 25477017

ナビスメイト・トレイワゴン

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量1個ブルー棚段数3耐荷重(kg)天板・棚板/10、引出し(2段)/4.5/段、引出し(3段)/3/段注文コード25477017品番3段BOX ブルー
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥78,000販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

1つの鍵で全ての引出しをロックします(5段BOXの鍵は2ヶ所です)。天板の三方に転落防止用の枠付きです。

ブルー質量(kg)15.1耐荷重(kg)天板・棚板/10、引出し(2段)/4.5/段、引出し(3段)/3/段棚段数3引出し内寸法(mm)365×270×70仕様【補助天板】有材質フレーム/ステンレス(SUS304)、天板・引出し/ABS樹脂高さ(mm)【下部収納スペース】414キャスターΦ100mmエラストマー製(ストッパー無し)本体寸法(mm)455×405×910仕切板【共通仕切板(別売)】高さ47mm・全引出し取り付け可能キャスター径(Φmm)100アズワン品番8-5893-22足パイプ径(Φmm)25
注意
※本体にボンベ架台・汚物缶・仕切板は付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする