ナビス(アズワン)
ナビスメイトワゴン・レントゲンフィルム収納タイプ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
質量(kg)
11
11
12.8
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25477114
品番
NM-1R
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
ナビスメイトワゴンが更に多機能に。
レントゲンだけでなく、カルテブック・書籍等、さまざまな収納に対応します。
引出し落下防止ストッパー付。
レントゲンフィルム収納タイプ。
キャスター
Φ100mm(ストッパー無し)
材質
本体/ステンレス(SUS304)、天板/ABS樹脂
質量(kg)
11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
458×406×867
キャスター径(Φmm)
100
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【フィルム収納部】360×245×545
アズワン品番
0-7931-01
足パイプ径(Φmm)
25
注意
※仕切板は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000