曜日別特売
- ハルトマン耳用麦粒鉗子 先端開閉式 アズワン 25478627

- ハルトマン耳用麦粒鉗子 先端開閉式 アズワン 25478627
- ハルトマン耳用麦粒鉗子 先端開閉式 アズワン 25478627

ハルトマン耳用麦粒鉗子 先端開閉式

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード25478627品番-
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥13,939
販売価格(税別)
12,672

先端開閉式で内側に溝がありますので、対象物をピンポイントでしっかり把持できます。

全長(mm)145寸法(mm)支点(屈曲点)から先端まで/約85、先端麦粒把持部/約8材質ステンレスアズワン品番7-2825-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000045医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする