曜日別特売
TY-W001B ピンセット 有鈎 TAIYU(大祐医科工業) 25479397

TY-W001B ピンセット 有鈎 TAIYU(大祐医科工業) 25479397
TY-W001B ピンセット 有鈎 TAIYU(大祐医科工業) 25479397

ピンセット 有鈎

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本
長さ(mm)230
内容量1本注文コード25479397品番TY-W001B
参考基準価格(税別)¥4,620販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

【純国産】江戸時代より伝承された職人の技と製法で1つ1つ丁寧に手作りしております。

長さ(mm)230材質ステンレス(SUS420)仕様有鈎種別230mmタイプ併式・ダボなしアズワン品番7-4850-04医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00066110001医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする