曜日別特売
YB-256070 フィルムドレッシング フィルフィックス20 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 25479704

YB-256070 フィルムドレッシング フィルフィックス20 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 25479704
YB-256070 フィルムドレッシング フィルフィックス20 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 25479704

フィルムドレッシング フィルフィックス20

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1箱(100枚)
寸法(mm)60×70
内容量1箱(100枚)注文コード25479704品番YB-256070
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥7,350販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

水を通さず、入浴やシャワー時に使えます。
水蒸気透過性があるので、ムレによる不快感が軽減されます。
透明なので、フィルムを貼ったまま患部が観察できます。
やわらかい基材のため固定の際に伸縮します。
EOG滅菌済(個包装)。

用途
創傷面の被覆保護、注射針・カテーテル等の穿刺部の固定および被覆保護
寸法(mm)60×70材質基材/ウレタンフィルム、粘着剤:アクリル系アズワン品番7-3297-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00038000017フィルム厚さ(μm)20医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする