曜日別特売
PIC-1 プチ点滴処置車 ナビス(アズワン) 25480255

プチ点滴処置車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード25480255品番PIC-1
参考基準価格(税別)¥77,000販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

ハンガー部分は回転式です。
フックが2ヶ所に付いていますので、袋等を吊り下げることができます。

キャスターΦ100mm(対角ストッパー付)材質本体/ステンレス(SUS304)、キャスター/エラストマー質量(kg)10.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×1675天板高さH(mm)855パイプ径(Φmm)【脚】25、【ハンガー】22(6本掛け)キャスター径(Φmm)100アズワン品番0-1641-01棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×450
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする