曜日別特売
FTCC01 フットケアカバー クリン ジェイ・シー・ティ 25480395

FTCC01 フットケアカバー クリン ジェイ・シー・ティ 25480395
FTCC01 フットケアカバー クリン ジェイ・シー・ティ 25480395

フットケアカバー クリン

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量1個注文コード25480395品番FTCC01
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥43,670
販売価格(税別)
39,700

フットケア処置時に飛散する削粉や菌も匂いもガードし、医療スタッフ・患者の衛生、安全を確保します。
作業スペースを確保でき、ベットの上でも安定する2本脚構造です。
患者様の足の爪や胼胝をグラインダーで処置した際に発生する削粉飛散を防止します。
ネイルマシン・ネイルドリルと併用すれば、さらに効率良く処置を行うことが可能です。
アルコール・エタノール消毒可。

付属品ディスポーザブル袋×10枚仕様本体材質カバー/PC(ポリカーボネート)、脚/ABS樹脂寸法(mm)512×420×453質量(g)860アズワン品番7-4195-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする