曜日別特売
- ベスケア綿球 ナビス(アズワン) 25481759

- ベスケア綿球 ナビス(アズワン) 25481759
- ベスケア綿球 ナビス(アズワン) 25481759

ベスケア綿球

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法(Φmm)14
内容量1袋注文コード25481759品番-
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥392
販売価格(税別)
356

毛羽立ちを抑える加工をしており、綿残りが少ないです。

種別Φ14mm寸法(Φmm)14混率(%)綿100アズワン品番7-3422-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00045000002医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする