フォーカルコーポレーション
ベビースコープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
パステルピンク/S
マゼンダ/S
マリンブルー/S
ブラック
ロイヤルブルー
バイオレット
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25482328
品番
FC-203 S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,000
小さな身体へのフィット性を考慮した小児用チェストピースです。
聴診の際、肌に冷感を与えないノンチルカバー付きです。
耳への負担を低減し、長時間でも痛みが少ないシリコン製イヤーピースを採用しています。
色
パステルピンク/S
材質
チェストピース/アルミニウム、Yチューブ/塩化ビニル、耳管/ステンレス、イヤーピース/シリコン
全長(mm)
約760
質量(g)
約112
アズワン品番
7-2865-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00039000006
ダイヤフラム径(Φmm)
37
医薬品医療機器等法
一般医療機器
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25482328
FC-203 S
73585627
FC-203S
アルミ製聴診器 ベビースコープ・内バネ式
フォーカルコーポレーション
1個
¥
2,898
税込
¥
3,188
注文コードが変更になりました