フォーカルコーポレーション
ベビースコープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ロイヤルブルー
マゼンダ/S
マリンブルー/S
ブラック
ロイヤルブルー
バイオレット
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25482389
品番
FC-203 S
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,445
販売価格(税別)
¥
4,950
バスケットに入れる
小さな身体へのフィット性を考慮した小児用チェストピースです。
聴診の際、肌に冷感を与えないノンチルカバー付きです。
耳への負担を低減し、長時間でも痛みが少ないシリコン製イヤーピースを採用しています。
色
ロイヤルブルー
材質
チェストピース/アルミニウム、Yチューブ/塩化ビニル、耳管/ステンレス、イヤーピース/シリコン
全長(mm)
約760
質量(g)
約112
アズワン品番
7-2865-07
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00039000006
ダイヤフラム径(Φmm)
37
医薬品医療機器等法
一般医療機器