※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーエイライト
ボールプール
商品レビューを投稿する
色
青・水色・白・クリア
青・緑・赤・黄
青・水色・白・クリア
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
25482967
品番
B-2027
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
セット内容
PEボール(青・水色・白・クリア)×各約125個
種別
青・水色・白・クリア
材質
PE(ポリエチレン)
色
青・水色・白・クリア
寸法(Φmm)
(外寸)70
アズワン品番
7-2931-12