曜日別特売
WD-6-50 ホスピタルワゴン 富士医療測器 25483125

ホスピタルワゴン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×390×730
棚間隔(mm)196
内容量1台注文コード25483125品番WD-6-50
参考基準価格(税別)¥44,800販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

移動に便利なキャスター付きワゴンです。

キャスターΦ50mm(対角ストッパー付き)材質スチール質量(kg)約11.8天板寸法(mm)675×360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×390×730棚間隔(mm)196棚段数3キャスター径(Φmm)50サイズ(mm)705×390×730アズワン品番0-5120-08
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする