ML-315 ホワイトボード 壁掛けタイプ 日学 25483283

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホワイトボード 壁掛けタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
寸法(mm)444×888
内容量1台注文コード25483283品番ML-315
参考基準価格(税別)¥15,730販売価格(税込)¥16,390
販売価格(税別)
14,900

フレーム幅を極力薄くし、さりげない美しさに仕上げました。

アズワン品番7-3337-02タイプ壁掛け寸法(mm)444×888質量(kg)2.8材質表面材/スチール(ホワイトボード)、枠/アルミニウム仕様【マグネット必要数(目安)】4個繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする