アズワン
ボンベスタンド
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25483439
品番
IE500-1-S
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥21,780
販売価格(税別)
¥
19,800
バスケットに入れる
前扉式ですので、約8cm持ち上げるだけでボンベをスタンドにセットできます。
クッションラバー付き。
用途
500Lボンベ×1本用
材質
スチール(焼付塗装)
質量(kg)
1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×200×370
リング内径(Φmm)
【ボンベ固定リング】107
アズワン品番
7-4111-01
注意
※本体にボンベスタンドや封印具は付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000