曜日別特売
25-3070 メディカルデバイダー デバイダー・心電図スケールセット タケダコーポレーション(TTC) 25484918

25-3070 メディカルデバイダー デバイダー・心電図スケールセット タケダコーポレーション(TTC) 25484918
25-3070 メディカルデバイダー デバイダー・心電図スケールセット タケダコーポレーション(TTC) 25484918

メディカルデバイダー デバイダー・心電図スケールセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25484918
品番
25-3070
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

1分間の心拍数を容易に測る事ができます。

付属品
クリップ付きケース×1個
セット内容
デバイダー(11-0381)・心電図スケールセットスケール(25-3030・8-1212-02)×1枚付き2×RR25mm/秒(判定用数字2色印刷)
材質
【デバインダー】本体/スチール・樹脂、ケース/アルミニウム、【スケール(25-3030)】PMMA(アクリル)
寸法(mm)
【デバインダー】本体/123×13、ケース/170×40×18
全長(mm)
【デバインダー】123
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
【スケール(25-3030)】165×50×1.5
目盛
2×RR25mm/秒印刷
アズワン品番
8-1211-04

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする