ナビス(アズワン)
モバイルイージーカート用オプションパーツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
材質
ポケット・セパレートケース/PP(ポリプロピレン)
アズワン品番
3-6640-11
注文コード
25485024
品番
ME21・32用ハンドル
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
材質・アズワン品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ポケットは天板横に取り付け可能で、ダストボックス等として使用できます。
セパレートケースは引き出し内を小分けできます。
仕様
ME21・32用ハンドル(グレー)
種別
グレー
材質
ポケット・セパレートケース/PP(ポリプロピレン)
色
グレー
耐荷重(kg)
【ポケット小・大】3
アズワン品番
3-6640-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000