ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 施設用ワゴン
モバイルストレージカート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25485103
品番
MSO21K
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできるオールプラスチックカートです。軽量で頑丈な設計で使い勝手が良く、引き出しも2個付いていますので収納力にも優れています。
キャスター
Φ75mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)
材質
天板・取手・引出し/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂
質量(kg)
8.5
耐荷重(kg)
50/段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
705×447×887
棚段数
2
棚板間隔(mm)
525
キャスター径(Φmm)
75
引出し内寸法(mm)
400×225×90
アズワン品番
7-1085-03
棚板
2段(枠付)
棚板有効寸法(mm)
550×400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000