曜日別特売
Y-2 やじろべえ ウインド 25485216

Y-2 やじろべえ ウインド 25485216
Y-2 やじろべえ ウインド 25485216
Y-2 やじろべえ ウインド 25485216
Y-2 やじろべえ ウインド 25485216
Y-2 やじろべえ ウインド 25485216

やじろべえ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
種別200mm
内容量1個注文コード25485216品番Y-2
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

簡単に使えて見た目は普通の箸を使っているように見えます。
グリップを中心に前後バランスがとれ、箸先がテーブルから浮きます。
食洗機不可乾燥機不可電子レンジ可左右兼用。

材質天然木仕様【把持障害】中程度種別200mm全長(mm)200質量(kg)27寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×40×20耐熱温度(℃)80アズワン品番7-1563-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする