TOTO
やわらか補高便座
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
5日以内出荷とは
種別
大型
大型
普通
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25485347
品番
EWC401S
参考基準価格(税別)
¥9,350
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
置くだけタイプで水洗いができるので衛生的です。
クッション性が高く、穴が小さめなので小柄な方におすすめです。
種別
大型
材質
発泡PU(ポリウレタン)
寸法(mm)
【穴】176×275
全長(mm)
400
高さ(mm)
85、【補高】30
全幅(mm)
360
耐荷重(kg)
100
アズワン品番
7-2660-02
注意
※取り付けた状態では、便フタが閉まりません。
※介護保険適用対象品(特定福祉用具)。
※個人宅配送不可