ナビス(アズワン)
リネンカート 台車型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
色
イエロー
スカイブルー
イエロー
ブラッドオレンジ
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25486729
品番
-
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥86,790
販売価格(税別)
¥
78,900
バスケットに入れる
緊急時に台車としても使用できる底板の付いたリネン車です。
フレームが開閉できるため、リネン袋を楽に出し入れできます。
フロアや用途ごとに分けて管理ができます。
リネン袋付き。
キャスター
Φ100mmエラストマー製(ストッパー無し)
色
イエロー
種別
イエロー
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)、リネン袋/ターポリン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1085×600×855
キャスター径(Φmm)
100
アズワン品番
7-3447-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000