曜日別特売
AMF-330B 青 リハビリ・トレーニングマット AIREX Mat AMFシリーズ [AIREX Max] エアレックス 25486853

AMF-330B 青 リハビリ・トレーニングマット AIREX Mat AMFシリーズ [AIREX Max] エアレックス 25486853
AMF-330B 青 リハビリ・トレーニングマット AIREX Mat AMFシリーズ [AIREX Max] エアレックス 25486853

リハビリ・トレーニングマット AIREX Mat AMFシリーズ [AIREX Max]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
質量(kg)約6.6
内容量1枚注文コード25486853品番AMF-330B 青
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥68,090
販売価格(税別)
61,900

世界中で採用されているスイス製AIREXマット。細かい気泡(セル)を無数に含んだ構造ですので、薄くても弾力がありショックを和らげます。表面はスリップによる転倒の危険を防止する波形パターン加工です。軽くて持ち運びやすく、耐久性に優れています。コーナーは直角ですので、複数枚敷き詰めてスペースを広げる事ができます。汚れても水洗い可能です。

用途リハビリ、バランス運動、フィットネス種別材質PVC(塩化ビニル樹脂)発泡体質量(kg)約6.6寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約1000×2000×25パターン【表面】片面波形・片面フラットアズワン品番8-5484-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする