曜日別特売
AMF-310G 緑 リハビリ・トレーニングマット AIREX Mat AMFシリーズ [AIREX Max] エアレックス 25486869

AMF-310G 緑 リハビリ・トレーニングマット AIREX Mat AMFシリーズ [AIREX Max] エアレックス 25486869
AMF-310G 緑 リハビリ・トレーニングマット AIREX Mat AMFシリーズ [AIREX Max] エアレックス 25486869

リハビリ・トレーニングマット AIREX Mat AMFシリーズ [AIREX Max]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
質量(kg)約5.5
内容量1枚注文コード25486869品番AMF-310G 緑
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥58,800

世界中で採用されているスイス製AIREXマット。細かい気泡(セル)を無数に含んだ構造ですので、薄くても弾力がありショックを和らげます。表面はスリップによる転倒の危険を防止する波形パターン加工です。軽くて持ち運びやすく、耐久性に優れています。コーナーは直角ですので、複数枚敷き詰めてスペースを広げる事ができます。汚れても水洗い可能です。

用途リハビリ、バランス運動、フィットネス種別材質PVC(塩化ビニル樹脂)発泡体質量(kg)約5.5寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約1250×2000×15パターン【表面】両面波形アズワン品番8-5484-04

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25486869AMF-310G 緑54550318AMF-310R 赤AMF-310G 緑 リハビリ・トレーニングマット AIREX Mat AMFシリーズ [AIREX Max] エアレックス 54550318リハビリ・トレーニングマット AIREX Mat AMFシリーズ [AIREX Max]エアレックス1枚
68,900
税込75,790
メーカーモデルチェンジ後継品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする