B4 リボンスタンダード 新生紙パルプ商事 25486905

リボンスタンダード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズB4
内容量1箱(500冊×5冊)注文コード25486905品番B4
参考基準価格(税別)¥3,550販売価格(税込)¥3,904
販売価格(税別)
3,549
アズワン品番7-2789-04種別B4サイズB4寸法(縦×横×高さ)(mm)270×375×225材質ECF(無塩素漂白)パルプひょう量(g)約64紙厚(kg)約0.09白色度(%)約82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする