曜日別特売
3L 移動式ユニット アズワン 25488996

3L 移動式ユニット アズワン 25488996
3L 移動式ユニット アズワン 25488996

移動式ユニット

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
寸法(mm)450×450×578
アズワン品番3-5838-12
内容量1台注文コード25488996品番3L
参考基準価格(税別)¥74,000販売価格(税込)¥80,586
販売価格(税別)
73,260
種別引出し3段寸法(mm)450×450×578質量(kg)21材質【天板】メラミン化粧合板、【本体】両面メラミン化粧パーチクルボード、【引手】PP(ポリプロピレン)仕様引出し3段アズワン品番3-5838-12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※アルティアハーフトレーは別売です。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする