アズワン
移動式ユニット
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
20日以内出荷とは
寸法(mm)
450×450×578
450×450×670
450×450×578
アズワン品番
3-5838-16
3-5838-11
3-5838-12
3-5838-13
3-5838-14
3-5838-15
3-5838-16
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25489039
品番
1L
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,450
販売価格(税別)
¥
49,500
バスケットに入れる
種別
開き戸1個
寸法(mm)
450×450×578
質量(kg)
18
材質
【天板】メラミン化粧合板、【本体】両面メラミン化粧パーチクルボード、【引手】PP(ポリプロピレン)
仕様
開き戸1個
アズワン品番
3-5838-16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※アルティアハーフトレーは別売です。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません