SIGMAX(シグマックス)
医療用弾性スリーブ リンパディーバ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
ブラック
ベージュ
ブラック
手首周り(cm)
19.0~23.5
14.6~19
16.5~21.6
19.0~23.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25489215
品番
530103
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
上肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減、予防に適しています。
しなやかな伸縮性のある素材を使用しており、やわらかな着用感があり、装着がしやすくなっています。
色
ブラック
サイズ
L
手首周り(cm)
19.0~23.5
適合腕周(cm)
【前腕中央部】22~29.2、【上腕中央部】27~45
圧迫圧(hPa)
27~40(手首部)、13~24(脇の下部分)
アズワン品番
8-3939-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00187000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器