曜日別特売
530102 医療用弾性スリーブ リンパディーバ SIGMAX(シグマックス) 25489224

医療用弾性スリーブ リンパディーバ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブラック
手首周り(cm)16.5~21.6
内容量1枚注文コード25489224品番530102
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

上肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減、予防に適しています。
しなやかな伸縮性のある素材を使用しており、やわらかな着用感があり、装着がしやすくなっています。

ブラックサイズM手首周り(cm)16.5~21.6適合腕周(cm)【前腕中央部】28.9~34.3、【上腕中央部】32.4~50.5圧迫圧(hPa)27~40(手首部)、13~24(脇の下部分)アズワン品番8-3939-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00187000005医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手・腕用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする