フリッツメディコ
外科ピンセット スーパーエコノミー
商品レビューを投稿する
全長(cm)
13
13
15
18
23
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25490423
品番
D380-546
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
最高のコストパフォーマンスの高いピンセットです。
材質
ステンレス
種別
13cm
形状
無鈎
全長(cm)
13
アズワン品番
61-7040-76
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器