曜日別特売
D380-547 外科ピンセット スーパーエコノミー フリッツメディコ 25490439

D380-547 外科ピンセット スーパーエコノミー フリッツメディコ 25490439
D380-547 外科ピンセット スーパーエコノミー フリッツメディコ 25490439

外科ピンセット スーパーエコノミー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
全長(cm)15
内容量1本注文コード25490439品番D380-547
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

最高のコストパフォーマンスの高いピンセットです。

材質ステンレス種別15cm形状無鈎全長(cm)15アズワン品番61-7040-77医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000003医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする